OPTIBELT
OPTIBELT
17X8X1250
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT 17X8X1250
Belt, Variable Speed; 24 Degree Angle; 1250MM Pitch Length; 17MM Belt Width; 1300.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
17X8X1250
BDI anyagszám
15054749
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/17X8X1250/p/15054749
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
24 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Raw Edge | Moulded Cogged
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 24 Degree Angle; 1250MM Pitch Length; 17MM Belt Width; 1300.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
51,192 hüvelyk | 1300,266 milliméter
Elemi Szál Hossza
49,213 hüvelyk | 1250 milliméter
Szíjszélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés