TB WOODS
TB WOODS
1922V1146
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 1922V1146
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 114.6" Pitch Length; 1-3/16" Width; 115.4" Outside Length; Kevlar Tensile Material
制造商部件号
1922V1146
BDI部件号
996137
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/1922V1146/p/996137
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672791045
重量 / Kilogram
1.028
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
22 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1922V1146
重量/磅
2.3
详细描述
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 114.6" Pitch Length; 1-3/16" Width; 115.4" Outside Length; Kevlar Tensile Material
带节距长度
114.6 英寸 | 2,910.84 毫米
带宽
1.188 英寸 | 30.175 毫米
传动带外侧长度
115.4 英寸 | 2,931.16 毫米