BANDO
BANDO
1922V417
BANDO BANDO
描述
BANDO 1922V417
22 Degree Angle; Variable Speed; 41.7" Pitch Length; 1-3/16" Belt Width; 42-1/2" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
1922V417
BDI部件号
134549
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/1922V417/p/134549
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717380526
重量 / Kilogram
0.324
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
22 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
其它特点
Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1922V417
重量/磅
0.9
详细描述
22 Degree Angle; Variable Speed; 41.7" Pitch Length; 1-3/16" Belt Width; 42-1/2" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带节距长度
41.7 英寸 | 1,059.18 毫米
带宽
1.188 英寸 | 30.175 毫米
传动带外侧长度
42.5 英寸 | 1,079.5 毫米