OPTIBELT
OPTIBELT
1922V686
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 1922V686
Belt, Variable Speed; 22 Degree Angle; 68.9" Pitch Length; 0.748" Belt Width; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1922V686
BDI部件号
1406587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/1922V686/p/1406587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.378
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
22 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Raw Edge | Moulded Cogged
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Belt, Variable Speed; 22 Degree Angle; 68.9" Pitch Length; 0.748" Belt Width; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
68.9 英寸 | 1750.06 毫米
带宽
0.748 英寸 | 19 毫米