1930V1091-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDGDYBELTXX-VARDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnNU1TOHhNRGN4TVRBeE9Ua3hNekkwTmk5SlRrUkhSRmxDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmUyYTU4YTFiNGVmZmM2NDY3N2Q2NTg0MDg0YzlmYzk2NThjNjNkMjkyMjY3OTVjMGM5ZWViNzA5Y2U0ZDk3Yg
400883 变速带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1930V1091-S

描述

CONTINENTAL 1930V1091-S

30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 109.1" Pitch Length; 1-3/16" Width; 109.6" Outside Length; Kevlar Tensile Material

制造商部件号

1930V1091-S

BDI部件号
400883

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256060298
重量 / Kilogram
0.971
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
其它特点
Conti V Varispeed Supreme
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1930V1091
重量/磅
2.25
详细描述
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 109.1" Pitch Length; 1-3/16" Width; 109.6" Outside Length; Kevlar Tensile Material
带节距长度
109.1 英寸 | 2,771.14 毫米
带宽
1.188 英寸 | 30.175 毫米
传动带外侧长度
109.6 英寸 | 2,783.84 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新