1930V541 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-VSPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhoTUM4eE1EYzJOamt5TVRJek5qVXhNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsTlFSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWM3ZmU4Yzg3MmMwMTljM2U4OTgwZTk3M2MzYzk4ZjJjYzgyYWY2YWM4YWU2ODZmYTYzZWMxNTEzZTg0OTU2Mw
134682 变速带 

BANDO BANDO

1930V541

描述

BANDO 1930V541

30 Degree Angle; Variable Speed; 54.1" Pitch Length; 1-3/16" Belt Width; 55" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

1930V541

BDI部件号
134682

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BANDO BELTING
最低订购量
EAN条码
0649717381271
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
其它特点
Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1930V541
重量/磅
1.3
详细描述
30 Degree Angle; Variable Speed; 54.1" Pitch Length; 1-3/16" Belt Width; 55" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
55 英寸 | 1,397 毫米
带宽
1.188 英寸 | 30.175 毫米
带节距长度
54.1 英寸 | 1,374.14 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新