GATES
GATES
2126V309
GATES GATES
描述
GATES 2126V309
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 30.9" Pitch Length; 1-5/16" Width; 31.7" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
2126V309
BDI部件号
1100206
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/2126V309/p/1100206
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053249026
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2126V309
制造商内部编号
9804-0314
重量/磅
0.88
详细描述
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 30.9" Pitch Length; 1-5/16" Width; 31.7" Outside Length; Polyester Tensile Material
传动带外侧长度
31.7 英寸 | 805.18 毫米
带节距长度
30.9 英寸 | 784.86 毫米
带宽
1.312 英寸 | 33.325 毫米