2322V601 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWOOBELTXX-VARDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnNVlTOHhNRGN4TVRBeE9UWTRNemczTUM5SlRrUlhUMDlDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjQ0NjhiYmUyZTAyNzMwZDhlMzBkZjlhZTM1MzFjZTI4ODY5YTAwYTZiNDJhNzZmMDI4ZThkMDM3YTExY2UxYw
994230 变速带 

TB WOODS TB WOODS

2322V601

描述

TB WOODS 2322V601

22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 60.1" Pitch Length; 1-7/16" Width; 61.2" Outside Length; Kevlar Tensile Material

制造商部件号

2322V601

BDI部件号
994230

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0698672791861
重量 / Kilogram
0.816
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
22 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2322V601
重量/磅
1.8
详细描述
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 60.1" Pitch Length; 1-7/16" Width; 61.2" Outside Length; Kevlar Tensile Material
传动带外侧长度
61.2 英寸 | 1,554.48 毫米
带节距长度
60.1 英寸 | 1,526.54 毫米
带宽
1.438 英寸 | 36.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新