MAUREY
MAUREY
2322V681
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 2322V681
22 Degree Angle; Variable Speed; 68.1" Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 68.8" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
2322V681
BDI部件号
638030
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/2322V681/p/638030
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965058892
重量 / Kilogram
0.752
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
22 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2322V681
重量/磅
1.68
详细描述
22 Degree Angle; Variable Speed; 68.1" Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 68.8" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
68.8 英寸 | 1,747.52 毫米
带宽
1.438 英寸 | 36.525 毫米
带节距长度
68.1 英寸 | 1,729.74 毫米