TIMKEN
TIMKEN
2322V721
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2322V721
22 Degree Angle; Variable Speed; 72.1" Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 73.4" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
2322V721
BDI部件号
17058729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/2322V721/p/17058729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201749025
重量 / Kilogram
0.981
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
22 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
其它特点
Neoprene Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2322V721
重量/磅
2.371
详细描述
22 Degree Angle; Variable Speed; 72.1" Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 73.4" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带节距长度
72.1 英寸 | 1,831.34 毫米
传动带外侧长度
73.4 英寸 | 1,864.36 毫米
带宽
1.438 英寸 | 36.525 毫米