GATES
GATES
23C4140
GATES GATES
描述
GATES 23C4140
Belt, Variable Speed; 29 Degree Angle; 41.398" Belt Pitch Length; 1-7/32" Belt Width; 42-5/8" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
23C4140
BDI部件号
20914044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/23C4140/p/20914044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075589952
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
29 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Carbon Fibre
外圈材料
Rubber
其它特点
CVT Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
0.5
详细描述
Belt, Variable Speed; 29 Degree Angle; 41.398" Belt Pitch Length; 1-7/32" Belt Width; 42-5/8" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
42.625 英寸 | 1082.675 毫米
带宽
1.219 英寸 | 30.963 毫米
带节距长度
41.398 英寸 | 1051.509 毫米