GATES
GATES
23X8-700
GATES GATES
描述
GATES 23X8-700
Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 700MM Pitch Length; 23MM Belt Width; 750.27MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
23X8-700
BDI部件号
1100614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/23X8-700/p/1100614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Fabric
其它特点
Neoprene Rubber Body | Flex-Bonded Tensile Cord
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
0.33069
详细描述
Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 700MM Pitch Length; 23MM Belt Width; 750.27MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.906 英寸 | 23 毫米
传动带外侧长度
29.538 英寸 | 750.27 毫米
带节距长度
27.559 英寸 | 700 毫米