2530V490 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-VSPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhoTUM4eE1EYzJOamt5TVRJek5qVXhNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsTlFSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWM3ZmU4Yzg3MmMwMTljM2U4OTgwZTk3M2MzYzk4ZjJjYzgyYWY2YWM4YWU2ODZmYTYzZWMxNTEzZTg0OTU2Mw
638224 变速带 

MAUREY MAUREY

2530V490

描述

MAUREY 2530V490

30 Degree Angle; Variable Speed; 49" Pitch Length; 1-9/16" Belt Width; 50" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

2530V490

BDI部件号
638224

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MAUREY
最低订购量
EAN条码
0640965059202
重量 / Kilogram
0.806
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2530V490
重量/磅
1.77
详细描述
30 Degree Angle; Variable Speed; 49" Pitch Length; 1-9/16" Belt Width; 50" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.563 英寸 | 39.7 毫米
传动带外侧长度
50 英寸 | 1,270 毫米
带节距长度
49 英寸 | 1,244.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新