2530V710 https://www.bdiexpress.com/medias/INDJIIBELTXX-VARDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnM05DOHhNRGN4TVRBeU1EUXdORGMyTmk5SlRrUktTVWxDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTUwZWNkNWQ2NWYwMTk5YTdmMGE0MmU4MmQxYzk3Y2VhZTIyZGI0OTM5YWYzZDIwZmQ4MGZhOGNjOWM4MDk4NA
534662 变速带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

2530V710

描述

MEGADYNE GROUP 2530V710

30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 71" Pitch Length; 1-9/16" Width; Polyester Tensile Material

制造商部件号

2530V710

BDI部件号
534662

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041194789
重量 / Kilogram
1.316
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2530V710
详细描述
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 71" Pitch Length; 1-9/16" Width; Polyester Tensile Material
带节距长度
71 英寸 | 1,803.4 毫米
带宽
1.562 英寸 | 39.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新