OPTIBELT
OPTIBELT
26X8X672
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 26X8X672
27 Degree Angle; Variable Speed; 672MM Pitch Length; 26MM Belt Width; 722.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
26X8X672
BDI部件号
1406756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/26X8X672/p/1406756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 3 |
| BDI- 匈牙利 | 3 |
| BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486172997
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
27 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
High Performance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
26X8X672
制造商内部编号
26X8X672
详细描述
27 Degree Angle; Variable Speed; 672MM Pitch Length; 26MM Belt Width; 722.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
26.457 英寸 | 672 毫米
传动带外侧长度
28.436 英寸 | 722.266 毫米
带宽
1.024 英寸 | 26 毫米