GATES
GATES
27C4159
GATES GATES
描述
GATES 27C4159
Belt, Variable Speed; 30 Degree Angle; 41.587" Belt Pitch Length; 1-9/32" Belt Width; 42.887" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
27C4159
BDI部件号
20914064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/27C4159/p/20914064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075636854
重量 / Kilogram
0.612
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Carbon Fibre
外圈材料
Rubber
其它特点
CVT Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
1.35
详细描述
Belt, Variable Speed; 30 Degree Angle; 41.587" Belt Pitch Length; 1-9/32" Belt Width; 42.887" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.281 英寸 | 32.537 毫米
传动带外侧长度
42.887 英寸 | 1089.33 毫米
带节距长度
41.587 英寸 | 1056.31 毫米