GATES
GATES
28X9-900
GATES GATES
描述
GATES 28X9-900
Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 900MM Pitch Length; 28MM Belt Width; 956.55MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
28X9-900
BDI部件号
1101914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/28X9-900/p/1101914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.266
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Fabric
其它特点
Neoprene Rubber Body | Flex-Bonded Tensile Cord
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
0.58643
详细描述
Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 900MM Pitch Length; 28MM Belt Width; 956.55MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
带节距长度
35.433 英寸 | 900 毫米
带宽
1.102 英寸 | 28 毫米
传动带外侧长度
37.659 英寸 | 956.55 毫米