2926V426 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBELTXX-VARDRV-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNU5pOHhNRFF3T0RrMk1UWTNNVEU1T0M5SlRrUkhRVlJDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1gwMVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjNWYyNjBkM2I2YjVhNDIyNmNlYzZiZjI3M2E1MjMwY2Q2ODc0NTdmZWIzZTUxNDAyYTBjZDI0YWJlNTAwYWY
1101953 变速带 

GATES GATES

2926V426

描述

GATES 2926V426

26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 42.6" Pitch Length; 1-13/16" Width; 43-1/2" Outside Length; Polyester Tensile Material

制造商部件号

2926V426

BDI部件号
1101953

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053255904
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2926V426
制造商内部编号
9800-0258
重量/磅
2.11
详细描述
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 42.6" Pitch Length; 1-13/16" Width; 43-1/2" Outside Length; Polyester Tensile Material
带节距长度
42.6 英寸 | 1,082.04 毫米
带宽
1.812 英寸 | 46.025 毫米
传动带外侧长度
43.5 英寸 | 1,104.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新