BANDO
BANDO
2926V534
BANDO BANDO
描述
BANDO 2926V534
26 Degree Angle; Variable Speed; 53.4" Pitch Length; 1-13/16" Belt Width; 54.2" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
2926V534
BDI部件号
134815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/2926V534/p/134815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717381950
重量 / Kilogram
0.861
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
其它特点
Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2926V534
重量/磅
2.5
详细描述
26 Degree Angle; Variable Speed; 53.4" Pitch Length; 1-13/16" Belt Width; 54.2" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米
传动带外侧长度
54.2 英寸 | 1,376.68 毫米
带节距长度
53.4 英寸 | 1,356.36 毫米