DODGE
DODGE
2926V966
DODGE DODGE
描述
DODGE 2926V966
26 Degree Angle; Variable Speed; 96.6" Pitch Length; 1-13/16" Belt Width; 97-1/2" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
2926V966
BDI部件号
254320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/2926V966/p/254320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475080014
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
26 Degree Angle; Variable Speed; 96.6" Pitch Length; 1-13/16" Belt Width; 97-1/2" Outside Length; Polyester Tensile Material
传动带外侧长度
97.5 英寸 | 2,476.5 毫米
带宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米
带节距长度
96.6 英寸 | 2,453.64 毫米