GATES
GATES
29G4077
GATES GATES
描述
GATES 29G4077
Belt, Variable Speed; 31 Degree Angle; 40-49/64" Belt Pitch Length; 1-9/32" Belt Width; 42" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
29G4077
BDI部件号
20914168
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/29G4077/p/20914168
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075463696
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
31 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
其它特点
G-Force
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
1.06
详细描述
Belt, Variable Speed; 31 Degree Angle; 40-49/64" Belt Pitch Length; 1-9/32" Belt Width; 42" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.281 英寸 | 32.537 毫米
带节距长度
40.766 英寸 | 1035.456 毫米
传动带外侧长度
42 英寸 | 1066.8 毫米