30G3569 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoaE5DOHhNRE0wTWpnME1qWXpNREUzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTJjMjNhZDZkNDFhMGY1OTRkMDJjNjJlMzFmYTFkZjcwMjU0OTI3ODJhZmEyODYzMzU2OThjMDZmMjk1MDE1Mw
20914390 变速带 

GATES GATES

30G3569

描述

GATES 30G3569

Belt, Variable Speed; 31 Degree Angle; 35.685" Belt Pitch Length; 1-19/64" Belt Width; 36-55/64" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

30G3569

BDI部件号
20914390

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075692898
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
31 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
其它特点
G-Force
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
0.47
详细描述
Belt, Variable Speed; 31 Degree Angle; 35.685" Belt Pitch Length; 1-19/64" Belt Width; 36-55/64" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
35.685 英寸 | 906.399 毫米
传动带外侧长度
36.859 英寸 | 936.219 毫米
带宽
1.297 英寸 | 32.944 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新