30X10X1340 https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTXXXXXX-3VX-5VX-NX-XPA-B-C-Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnM05pOHhNRGt4TmpZNE5EQXdOVFF3Tmk5SlRrUlBVRlJZV0ZoWVdGaGZNMVpZWHpWV1dGOU9XRjlZVUVGZlFsOURYMXBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk2NTg5ODhlNjMxM2FlNTliNzhjYTM1MzA5MmU5OGU3NGYxNjY4ZjMzMzJjY2UxNzQ1OTM4ZjBlMmYyZTZjYzE
1064124 变速带 

OPTIBELT OPTIBELT

30X10X1340

描述

OPTIBELT 30X10X1340

27 Degree Angle; Variable Speed; 1340MM Pitch Length; 30MM Belt Width; 1402.832MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

30X10X1340

BDI部件号
1064124

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486197273
重量 / Kilogram
0.386
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
27 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
High Performance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
30X10X1340
制造商内部编号
30X10X1340
详细描述
27 Degree Angle; Variable Speed; 1340MM Pitch Length; 30MM Belt Width; 1402.832MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
传动带外侧长度
55.23 英寸 | 1402.832 毫米
带节距长度
52.756 英寸 | 1340 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新