OPTIBELT
OPTIBELT
30X10X665
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 30X10X665
27 Degree Angle; Variable Speed; 665MM Pitch Length; 30MM Belt Width; 727.832MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
30X10X665
BDI部件号
1406788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/30X10X665/p/1406788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486197167
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
27 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
High Performance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
30X10X665
制造商内部编号
30X10X665
详细描述
27 Degree Angle; Variable Speed; 665MM Pitch Length; 30MM Belt Width; 727.832MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
28.655 英寸 | 727.832 毫米
带节距长度
26.181 英寸 | 665 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米