3226V1083 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBELTXX-VARDRV-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNU5pOHhNRFF3T0RrMk1UWTNNVEU1T0M5SlRrUkhRVlJDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1gwMVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjNWYyNjBkM2I2YjVhNDIyNmNlYzZiZjI3M2E1MjMwY2Q2ODc0NTdmZWIzZTUxNDAyYTBjZDI0YWJlNTAwYWY
1103921 变速带 

GATES GATES

3226V1083

描述

GATES 3226V1083

26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 108.3" Pitch Length; 2" Width; 109.4" Outside Length; Polyester Tensile Material

制造商部件号

3226V1083

BDI部件号
1103921

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053269413
重量 / Kilogram
2.36
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
3226V1083
制造商内部编号
9800-0430
重量/磅
5.62
详细描述
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 108.3" Pitch Length; 2" Width; 109.4" Outside Length; Polyester Tensile Material
传动带外侧长度
109.4 英寸 | 2,778.76 毫米
带节距长度
108.3 英寸 | 2,750.82 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新