TIMKEN
TIMKEN
3230HV528
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3230HV528
30 Degree Angle; Variable Speed; 52.8" Pitch Length; 2" Belt Width; 53.9" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
3230HV528
BDI部件号
17058823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/3230HV528/p/17058823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201764370
重量 / Kilogram
1.362
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
其它特点
Neoprene Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
3230HV528
重量/磅
3.713
详细描述
30 Degree Angle; Variable Speed; 52.8" Pitch Length; 2" Belt Width; 53.9" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
传动带外侧长度
53.9 英寸 | 1,369.06 毫米
带节距长度
52.8 英寸 | 1,341.12 毫米