3230HV570 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-VSPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhoTUM4eE1EYzJOamt5TVRJek5qVXhNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsTlFSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWM3ZmU4Yzg3MmMwMTljM2U4OTgwZTk3M2MzYzk4ZjJjYzgyYWY2YWM4YWU2ODZmYTYzZWMxNTEzZTg0OTU2Mw
17058825 变速带 

TIMKEN TIMKEN

3230HV570

描述

TIMKEN 3230HV570

30 Degree Angle; Variable Speed; 57" Pitch Length; 2" Belt Width; 58.1" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

3230HV570

BDI部件号
17058825

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201764394
重量 / Kilogram
1.468
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
其它特点
Neoprene Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
3230HV570
重量/磅
4.354
详细描述
30 Degree Angle; Variable Speed; 57" Pitch Length; 2" Belt Width; 58.1" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
58.1 英寸 | 1,475.74 毫米
带节距长度
57 英寸 | 1,447.8 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新