TIMKEN
TIMKEN
3230HV856
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3230HV856
30 Degree Angle; Variable Speed; 85.6" Pitch Length; 2" Belt Width; 86.7" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
3230HV856
BDI部件号
17058838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/3230HV856/p/17058838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201764523
重量 / Kilogram
2.192
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
其它特点
Neoprene Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
3230HV856
重量/磅
4.77
详细描述
30 Degree Angle; Variable Speed; 85.6" Pitch Length; 2" Belt Width; 86.7" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
86.7 英寸 | 2,202.18 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
带节距长度
85.6 英寸 | 2,174.24 毫米