TIMKEN
TIMKEN
3230V528
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3230V528
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 52.8" Pitch Length; 2" Width; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
3230V528
BDI部件号
21830687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/3230V528/p/21830687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964245960
重量 / Kilogram
0.72
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Cog Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 52.8" Pitch Length; 2" Width; Rubber and Fabric Outer Material
带节距长度
52.8 英寸 | 1341.12 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米