BANDO
BANDO
3236V389
BANDO BANDO
描述
BANDO 3236V389
36 Degree Angle; Variable Speed; 38.9" Pitch Length; 2" Belt Width; 39.7" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
3236V389
BDI部件号
134895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/3236V389/p/134895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717382582
重量 / Kilogram
0.835
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
36 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
其它特点
Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
3236V389
重量/磅
2
详细描述
36 Degree Angle; Variable Speed; 38.9" Pitch Length; 2" Belt Width; 39.7" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
带节距长度
38.9 英寸 | 988.06 毫米
传动带外侧长度
39.7 英寸 | 1,008.38 毫米