GATES
GATES
32G3856
GATES GATES
描述
GATES 32G3856
Belt, Variable Speed; 32 Degree Angle; 38.562" Belt Pitch Length; 1.324" Belt Width; 39.735" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
32G3856
BDI部件号
24259818
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/32G3856/p/24259818
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075781448
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
32 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
其它特点
G-Force
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
0.89
详细描述
Belt, Variable Speed; 32 Degree Angle; 38.562" Belt Pitch Length; 1.324" Belt Width; 39.735" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
39.735 英寸 | 1009.269 毫米
带节距长度
38.562 英寸 | 979.475 毫米
带宽
1.324 英寸 | 33.63 毫米