32x10x953 https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTBLTXXX-VSPD-X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJoak9DODVPRE0wTlRJMk9UWTFOemt3TDBsT1JFOVFWRUpNVkZoWVdGOVdVMUJFWDFoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1OTM2NTUxNTAwYTQ5NGYzZmU4YjQyNDNmMzdlOWExMmVkNTc3YzM2OTU1ZGNhMGRmMzcwMjMyNTQxYzFhOGFm
15069893 变速带 

OPTIBELT OPTIBELT

32x10x953

描述

OPTIBELT 32x10x953

Belt, Variable Speed; 27 Degree Angle; 953MM Pitch Length; 32MM Belt Width; 1015.832MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

32x10x953

BDI部件号
15069893

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02236
传动带系列
27 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Raw Edge | Moulded Cogged
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Belt, Variable Speed; 27 Degree Angle; 953MM Pitch Length; 32MM Belt Width; 1015.832MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
39.993 英寸 | 1015.832 毫米
带节距长度
37.52 英寸 | 953 毫米
带宽
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新