3430V493 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-VSPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhoTUM4eE1EYzJOamt5TVRJek5qVXhNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsTlFSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWM3ZmU4Yzg3MmMwMTljM2U4OTgwZTk3M2MzYzk4ZjJjYzgyYWY2YWM4YWU2ODZmYTYzZWMxNTEzZTg0OTU2Mw
15083717 变速带 

GATES GATES

3430V493

描述

GATES 3430V493

V Belt; Multi-Speed Belt; 2-1/8" Top Width; 50.1" Outside Length; 30 Deg Angle; Bandless Construction; 2.75LBS Weight

制造商部件号

3430V493

BDI部件号
15083717

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053270860
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M02236
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Chloroprene Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3430V493
制造商内部编号
9804-0879
重量/磅
2.75
详细描述
V Belt; Multi-Speed Belt; 2-1/8" Top Width; 50.1" Outside Length; 30 Deg Angle; Bandless Construction; 2.75LBS Weight
带宽
2.125 英寸 | 53.975 毫米
带节距长度
49.3 英寸 | 1252.22 毫米
传动带外侧长度
50.1 英寸 | 1272.54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新