TIMKEN
TIMKEN
3432V480
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3432V480
32 Degree Angle; Variable Speed; 48" Pitch Length; 2-1/8" Belt Width; 48.8" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
3432V480
BDI部件号
229735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/3432V480/p/229735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201765803
重量 / Kilogram
0.976
Product Group - BDI
M02316
传动带系列
32 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Fiberglass
其它特点
Neoprene Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
3432V480
重量/磅
2.729
详细描述
32 Degree Angle; Variable Speed; 48" Pitch Length; 2-1/8" Belt Width; 48.8" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
带节距长度
48 英寸 | 1,219.2 毫米
传动带外侧长度
48.8 英寸 | 1,239.52 毫米
带宽
2.125 英寸 | 53.975 毫米