https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-MLTISPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFpTOHhNRE0wTWpnME16QTFOakUxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5TlRGUkpVMUJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMmUxZWY2ZTUzNmRkMDU3M2ZmMWYwN2MyMjRmZDE2MzZjNzdjODcxMThkNmVhNjlmM2I2OTQ3OThjYTNkNTQ3
GATES
GATES
37X10-900
GATES GATES
描述
GATES 37X10-900
Belt, Variable Speed; 27 Degree Angle; 900MM Belt Pitch Length; 37MM Belt Width; 962.832MM Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
37X10-900
BDI部件号
1104901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/37X10-900/p/1104901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.435
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
27 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Multi-Speed
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Belt, Variable Speed; 27 Degree Angle; 900MM Belt Pitch Length; 37MM Belt Width; 962.832MM Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
37.907 英寸 | 962.832 毫米
带节距长度
35.433 英寸 | 900 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米