OPTIBELT
OPTIBELT
37X10X1060
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 37X10X1060
27 Degree Angle; Variable Speed; 1060MM Pitch Length; 37MM Belt Width; 1122.832MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
37X10X1060
BDI部件号
1406841
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/37X10X1060/p/1406841
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486197853
重量 / Kilogram
0.458
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
27 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
High Performance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
37X10X1060
制造商内部编号
37X10X1060
详细描述
27 Degree Angle; Variable Speed; 1060MM Pitch Length; 37MM Belt Width; 1122.832MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
41.732 英寸 | 1060 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
传动带外侧长度
44.206 英寸 | 1122.832 毫米