37X10X1500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-VSPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhoTUM4eE1EYzJOamt5TVRJek5qVXhNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsTlFSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWM3ZmU4Yzg3MmMwMTljM2U4OTgwZTk3M2MzYzk4ZjJjYzgyYWY2YWM4YWU2ODZmYTYzZWMxNTEzZTg0OTU2Mw
1406847 变速带 

OPTIBELT OPTIBELT

37X10X1500

描述

OPTIBELT 37X10X1500

27 Degree Angle; Variable Speed; 1500MM Pitch Length; 37MM Belt Width; 1562.832MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

37X10X1500

BDI部件号
1406847

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486197914
重量 / Kilogram
0.653
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
27 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
High Performance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
37X10X1500
制造商内部编号
37X10X1500
详细描述
27 Degree Angle; Variable Speed; 1500MM Pitch Length; 37MM Belt Width; 1562.832MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
61.529 英寸 | 1562.832 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
带节距长度
59.055 英寸 | 1500 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新