GATES
GATES
3836V794
GATES GATES
描述
GATES 3836V794
Belt, Variable Speed; 36 Degree Angle; 79.4" Belt Pitch Length; 2-3/8" Belt Width; 80.4" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
3836V794
BDI部件号
18201655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/3836V794/p/18201655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
36 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Chloroprene Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Belt, Variable Speed; 36 Degree Angle; 79.4" Belt Pitch Length; 2-3/8" Belt Width; 80.4" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
2.375 英寸 | 60.325 毫米
传动带外侧长度
80.4 英寸 | 2042.16 毫米
带节距长度
79.4 英寸 | 2016.76 毫米