38C4494 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnek15OHhNRE0wTWpnME16Z3dPVGd5TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5RFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWVmZTczODRkZDI2ZWI4NDFlN2UwY2JkODQyNmE5NDM4MTk1NWY4YTdlZWUyOWIxMjE5MGNkMDc4ZGNjNGYyOA
20914024 变速带 

GATES GATES

38C4494

描述

GATES 38C4494

Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 44.937" Belt Pitch Length; 1.405" Belt Width; 46.111" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

38C4494

BDI部件号
20914024

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075528395
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
34 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Carbon Fibre
外圈材料
Rubber
其它特点
CVT Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
1.2
详细描述
Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 44.937" Belt Pitch Length; 1.405" Belt Width; 46.111" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.405 英寸 | 35.687 毫米
传动带外侧长度
46.111 英寸 | 1171.219 毫米
带节距长度
44.937 英寸 | 1141.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新