39G4640 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoaE5DOHhNRE0wTWpnME1qWXpNREUzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTJjMjNhZDZkNDFhMGY1OTRkMDJjNjJlMzFmYTFkZjcwMjU0OTI3ODJhZmEyODYzMzU2OThjMDZmMjk1MDE1Mw
20914426 变速带 

GATES GATES

39G4640

描述

GATES 39G4640

Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 42.895" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 47-1/4" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

39G4640

BDI部件号
20914426

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075469902
重量 / Kilogram
0.567
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
34 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
其它特点
G-Force
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
1.25
详细描述
Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 42.895" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 47-1/4" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
42.895 英寸 | 1089.533 毫米
带宽
1.406 英寸 | 35.712 毫米
传动带外侧长度
47.25 英寸 | 1200.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新