TIMKEN
TIMKEN
4230V653
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4230V653
30 Degree Angle; Variable Speed; 65.3" Pitch Length; 2-5/8" Belt Width; 66.3" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
4230V653
BDI部件号
17058876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/4230V653/p/17058876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201788550
重量 / Kilogram
1.875
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Fiberglass
其它特点
Neoprene Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4230V653
重量/磅
5.419
详细描述
30 Degree Angle; Variable Speed; 65.3" Pitch Length; 2-5/8" Belt Width; 66.3" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
带节距长度
65.3 英寸 | 1,658.62 毫米
传动带外侧长度
66.3 英寸 | 1,684.02 毫米
带宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米