4430V1320 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWOOBELTXX-VARDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnNVlTOHhNRGN4TVRBeE9UWTRNemczTUM5SlRrUlhUMDlDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjQ0NjhiYmUyZTAyNzMwZDhlMzBkZjlhZTM1MzFjZTI4ODY5YTAwYTZiNDJhNzZmMDI4ZThkMDM3YTExY2UxYw
983688 变速带 

TB WOODS TB WOODS

4430V1320

描述

TB WOODS 4430V1320

30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 132" Pitch Length; 2-3/4" Width; 133" Outside Length; Kevlar Tensile Material

制造商部件号

4430V1320

BDI部件号
983688

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0698672794411
重量 / Kilogram
4.689
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4430V1320
重量/磅
10.4
详细描述
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 132" Pitch Length; 2-3/4" Width; 133" Outside Length; Kevlar Tensile Material
带节距长度
132 英寸 | 3,352.8 毫米
传动带外侧长度
133 英寸 | 3,378.2 毫米
带宽
2.75 英寸 | 69.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新