GATES
GATES
4430V1917
GATES GATES
描述
GATES 4430V1917
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 191.7" Pitch Length; 2-3/4" Width; 192.7" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
4430V1917
BDI部件号
1106864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/4430V1917/p/1106864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053281811
重量 / Kilogram
7.62
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4430V1917
制造商内部编号
9800-0809
重量/磅
17.98
详细描述
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 191.7" Pitch Length; 2-3/4" Width; 192.7" Outside Length; Polyester Tensile Material
带宽
2.75 英寸 | 69.85 毫米
传动带外侧长度
192.7 英寸 | 4,894.58 毫米
带节距长度
191.7 英寸 | 4,869.18 毫米