4430V690 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBLTXXX-VSPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMk5pOHhNRGN6TVRNME5qY3lNamcwTmk5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBkZTgxMTcwZDJjN2QwNTE4YzkxMDM4Y2Y1ZTBhNGQ3NjQyODhkZTAxMThmNWQ1ODllYWY0ZDJmODlkMzkwMzM
254351 变速带 

DODGE DODGE

4430V690

描述

DODGE 4430V690

Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 69" Pitch Length; 2.75" Belt Width; 70" Outside Length; Polyester Tensile Material

制造商部件号

4430V690

BDI部件号
254351

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475081011
重量 / Kilogram
2.22
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 69" Pitch Length; 2.75" Belt Width; 70" Outside Length; Polyester Tensile Material
带宽
2.75 英寸 | 69.85 毫米
传动带外侧长度
70 英寸 | 1778 毫米
带节距长度
69 英寸 | 1752.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新