MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
4436V576
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 4436V576
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 57.6" Pitch Length; 2-3/4" Width; 58.6" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
4436V576
BDI部件号
540192
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/4436V576/p/540192
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041196813
重量 / Kilogram
2.037
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
36 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4436V576
详细描述
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 57.6" Pitch Length; 2-3/4" Width; 58.6" Outside Length; Polyester Tensile Material
带宽
2.75 英寸 | 69.85 毫米
带节距长度
57.6 英寸 | 1,463.04 毫米
传动带外侧长度
58.6 英寸 | 1,488.44 毫米