BANDO
BANDO
4436V714
BANDO BANDO
描述
BANDO 4436V714
36 Degree Angle; Variable Speed; 71.4" Pitch Length; 2-3/4" Belt Width; 72.7" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
4436V714
BDI部件号
134616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/4436V714/p/134616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717383800
重量 / Kilogram
2.313
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
36 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
其它特点
Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4436V714
重量/磅
7.6
详细描述
36 Degree Angle; Variable Speed; 71.4" Pitch Length; 2-3/4" Belt Width; 72.7" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
72.7 英寸 | 1,846.58 毫米
带宽
2.75 英寸 | 69.85 毫米
带节距长度
71.4 英寸 | 1,813.56 毫米