GATES
GATES
4630V602
GATES GATES
描述
GATES 4630V602
30 Degree Angle; Variable Speed; 60.2" Pitch Length; 2-7/8" Belt Width; 61.2" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
4630V602
BDI部件号
18201695
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/4630V602/p/18201695
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053282917
重量 / Kilogram
2.95
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
其它特点
Chloroprene Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4630V602
制造商内部编号
9800-0697
重量/磅
6.49
详细描述
30 Degree Angle; Variable Speed; 60.2" Pitch Length; 2-7/8" Belt Width; 61.2" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
2.875 英寸 | 73.025 毫米
带节距长度
60.2 英寸 | 1,529.08 毫米
传动带外侧长度
61.2 英寸 | 1,554.48 毫米