GATES
GATES
47X13-1800
GATES GATES
描述
GATES 47X13-1800
Belt, Variable Speed; 27 Degree Angle; 1800MM Belt Pitch Length; 47MM Belt Width; 1881.682MM Belt Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
47X13-1800
BDI部件号
1107229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/47X13-1800/p/1107229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.38
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
27 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Belt, Variable Speed; 27 Degree Angle; 1800MM Belt Pitch Length; 47MM Belt Width; 1881.682MM Belt Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
70.866 英寸 | 1800 毫米
带宽
1.85 英寸 | 47 毫米
传动带外侧长度
74.082 英寸 | 1881.682 毫米