47X13X1700 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-VSPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhoTUM4eE1EYzJOamt5TVRJek5qVXhNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsTlFSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWM3ZmU4Yzg3MmMwMTljM2U4OTgwZTk3M2MzYzk4ZjJjYzgyYWY2YWM4YWU2ODZmYTYzZWMxNTEzZTg0OTU2Mw
1066908 变速带 

OPTIBELT OPTIBELT

47X13X1700

描述

OPTIBELT 47X13X1700

27 Degree Angle; Variable Speed; 1700MM Pitch Length; 47MM Belt Width; 1781.682MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

47X13X1700

BDI部件号
1066908

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486200218
重量 / Kilogram
1.098
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
27 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
High Performance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
47X13X1700
制造商内部编号
47X13X1700
详细描述
27 Degree Angle; Variable Speed; 1700MM Pitch Length; 47MM Belt Width; 1781.682MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
70.145 英寸 | 1781.682 毫米
带宽
1.85 英寸 | 47 毫米
带节距长度
66.929 英寸 | 1700 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新