DODGE
DODGE
4830V699
DODGE DODGE
描述
DODGE 4830V699
30 Degree Angle; Variable Speed; 69.9" Pitch Length; 3" Belt Width; 71" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
4830V699
BDI部件号
254362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/4830V699/p/254362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475081417
重量 / Kilogram
2.49
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
30 Degree Angle; Variable Speed; 69.9" Pitch Length; 3" Belt Width; 71" Outside Length; Polyester Tensile Material
传动带外侧长度
71 英寸 | 1,803.4 毫米
带节距长度
69.9 英寸 | 1,775.46 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米